Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Panzerrohr,Ø16mm,starr,gemufft,LSF0H,halogenfrei,sw

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Panzerrohr,Ø16mm,starr,gemufft,LSF0H,halogenfrei,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087219

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 12.2 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 111 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579872195

Sonepar Artikelnummer

120113594

Hersteller Artikelnummer

087219

Hersteller Typ

HFPRM 16 SW 3M

Hersteller Artikel Nr.:

087219

Werkstoff:

Polyolefine

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

12.2 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 105 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172900

Gewicht:

0.073 kg

PP-Panzerrohr, Ø 16 mm, 33431, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, HFT, LSF0H, halogenfrei, schwarz, 3 m