DIETZEL - HFT-Panzerrohr,Ø20mm,44241,starr,schwer,m. Turborillen,LSF0H,halogenfrei,sw,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099871
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 15.2 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
111 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579998710
Sonepar Artikelnummer
120498623
Hersteller Artikelnummer
099871
Hersteller Typ
HFBS 20 SW 3M
Hersteller Artikel Nr.:
099871
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
15.2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 120 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.120 kg


