DIETZEL - HFT-Panzerrohr,Ø40mm,starr,gemufft,LSF0H,halogenfrei,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098781
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 34.1 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Standardartikel
EAN
9002579987813
Sonepar Artikelnummer
120311809
Hersteller Artikelnummer
098781
Hersteller Typ
HFPRM 40 SW 3M
Hersteller Artikel Nr.:
098781
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
34.1 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.265 kg


