DIETZEL - HFT-Randdeckel zu AK/U, 119x119 mm, halogenfrei, weiß, steck- oder schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105591
Für Dosen-/Gehäuselänge - 100 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579031004
Sonepar Artikelnummer
120649199
Hersteller Artikelnummer
105591
Hersteller Typ
AK/RD 100 WS HFT
Hersteller Artikel Nr.:
105591
Für Dosen-/Gehäuselänge:
100 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
100 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.038 kg


