DIETZEL - HFT-Randdeckel zu AK/U, 170x170 mm, halogenfrei, weiß, steck- oder schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105592
Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579031011
Sonepar Artikelnummer
120649200
Hersteller Artikelnummer
105592
Hersteller Typ
AK/RD 150 WS HFT
Hersteller Artikel Nr.:
105592
Für Dosen-/Gehäuselänge:
150 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
150 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.081 kg


