DIETZEL - HFT-Randdeckel zu AK/U, 230x230 mm, halogenfrei, weiß, steck- oder schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105593
Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Standardartikel
EAN
9002579031028
Sonepar Artikelnummer
120649201
Hersteller Artikelnummer
105593
Hersteller Typ
AK/RD 200 WS HFT
Hersteller Artikel Nr.:
105593
Für Dosen-/Gehäuselänge:
200 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.179 kg


