DIETZEL - HFT-Reduktionsstück schwarz 25x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034408
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Ja
Für Rohrdurchmesser, groß - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579344081
Sonepar Artikelnummer
121129497
Hersteller Artikelnummer
034408
Hersteller Typ
HFR 25X20 SW
Hersteller Artikel Nr.:
034408
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Für Rohrdurchmesser, groß:
25 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
20 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


