DIETZEL - HFT-Reduktionsstück schwarz 32x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064449
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Ja
Für Rohrdurchmesser, groß - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644495
Sonepar Artikelnummer
121129598
Hersteller Artikelnummer
064449
Hersteller Typ
HFR 32X25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
064449
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Für Rohrdurchmesser, groß:
32 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
25 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


