Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Schelle, zweilappig, Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Schelle, zweilappig, Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020834

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579208345

Sonepar Artikelnummer

120044588

Hersteller Artikelnummer

020834

Hersteller Typ

HFS 25 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

020834

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.005 kg

HFT-Schelle, zweilappig, Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz, DIETZEL