Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Schelle, zweilappig, Ø 32 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Schelle, zweilappig, Ø 32 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020835

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579208352

Sonepar Artikelnummer

120044590

Hersteller Artikelnummer

020835

Hersteller Typ

HFS 32 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

020835

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.010 kg

HFT-Schelle, zweilappig, Ø 32 mm, halogenfrei, schwarz