Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Sicherungsbügel, Ø 40 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Sicherungsbügel, Ø 40 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 023080

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Geeignet für Flanschstärke - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579230803

Sonepar Artikelnummer

120496250

Hersteller Artikelnummer

023080

Hersteller Typ

HFCLB 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

023080

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Geeignet für Flanschstärke:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

40 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

HFT-Sicherungsbügel, Ø 40 mm, schwarz