Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Sicherungsbügel, Ø 63 mm, halogenfrei, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Sicherungsbügel, Ø 63 mm, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102989

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579018159

Sonepar Artikelnummer

121129780

Hersteller Artikelnummer

102989

Hersteller Typ

HFCLB 63 HG

Hersteller Artikel Nr.:

102989

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

63 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

HFT-Sicherungsbügel, Ø 63 mm, hellgrau