Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Spezialkleber in Kartusche á 310 ml, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Spezialkleber in Kartusche á 310 ml, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097993

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579979931

Sonepar Artikelnummer

120498524

Hersteller Artikelnummer

097993

Hersteller Typ

HVKS TEC 7 310ML SW

Hersteller Artikel Nr.:

097993

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Transparent:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.500 kg

HFT-Spezialkleber in Kartusche á 310 ml, schwarz