DIETZEL - HFT-Steckbogen, Ø 16 mm, starr, 90°, gemufft, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106158
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579032643
Sonepar Artikelnummer
120926885
Hersteller Artikelnummer
106158
Hersteller Typ
HFSB 16 HG/N
Hersteller Artikel Nr.:
106158
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
16 mm
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
50 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


