Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Steckbogen, Ø 50 mm, starr, 90°, gemufft, halogenfrei, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Steckbogen, Ø 50 mm, starr, 90°, gemufft, halogenfrei, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106163

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579034739

Sonepar Artikelnummer

120926890

Hersteller Artikelnummer

106163

Hersteller Typ

HFSB 50 HG/N

Hersteller Artikel Nr.:

106163

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

50 mm

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

210 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.065 kg

HFT-Steckbogen, Ø 50 mm, starr, 90°, gemufft, halogenfrei, hellgrau