Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Übergangsmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Übergangsmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026402

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - Ja

  • Für Rohrdurchmesser, groß - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579264020

Sonepar Artikelnummer

120403980

Hersteller Artikelnummer

026402

Hersteller Typ

HFÜM 20/25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

026402

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Für Rohrdurchmesser, groß:

25 mm

Für Rohrdurchmesser, klein:

20 mm

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

HFT-Übergangsmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, halogenfrei, schwarz