DIETZEL - HFT - Wilnkelstück, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037127
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579371278
Sonepar Artikelnummer
121129526
Hersteller Artikelnummer
037127
Hersteller Typ
HFIB 20 WS
Hersteller Artikel Nr.:
037127
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.032 kg


