Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - HFT-Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, PPO (PPE), IP54, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - HFT-Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, PPO (PPE), IP54, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012755

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579127554

Sonepar Artikelnummer

120496195

Hersteller Artikelnummer

012755

Hersteller Typ

HEG 1616 SW

Hersteller Artikel Nr.:

012755

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

10.5 mm

Gesamtlänge:

44.6 mm

Gesamthöhe:

0 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.015 kg

HFT-Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, PPO (PPE), IP54, schwarz