DIETZEL - HFT-Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, PPO (PPE), IP54, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012757
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579127578
Sonepar Artikelnummer
120496197
Hersteller Artikelnummer
012757
Hersteller Typ
HEG 2525 SW
Hersteller Artikel Nr.:
012757
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
65.9 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 150 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.062 kg


