Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hilfsseilwinde, Honda-Motor, 270 ccm, 6,5 kW, 7,5 kN, 1100x570x710mm, mit Zugkraftmessung und Grenzwertsignalgeber

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hilfsseilwinde, Honda-Motor, 270 ccm, 6,5 kW, 7,5 kN, 1100x570x710mm, mit Zugkraftmessung und Grenzwertsignalgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103980

  • Ausführung - Draht-/Seilwinde

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Zugleistung - 7.5 kN

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579024440

Sonepar Artikelnummer

121129804

Hersteller Artikelnummer

103980

Hersteller Typ

HSW-B 750 Z

Hersteller Artikel Nr.:

103980

Ausführung:

Draht-/Seilwinde

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Zugleistung:

7.5 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84253900

Gewicht:

135.000 kg

HSW-B, Hilfsseilwinde, Honda-Motor, 270 ccm, 6,5 kW, 7,5 kN, 1100x570x710 mm