DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,f. Ø62mm,80mm,zur Befestigung an Winkelprofilen,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079633
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796330
Sonepar Artikelnummer
120496517
Hersteller Artikelnummer
079633
Hersteller Typ
HF ES 80 3 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079633
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.283 kg


