DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1 1/4'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,44x176mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079533
Spannbereich - 40 .. 44 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795333
Sonepar Artikelnummer
120496486
Hersteller Artikelnummer
079533
Hersteller Typ
K 44/3 AC-HW
Hersteller Artikel Nr.:
079533
Spannbereich:
40 .. 44 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.198 kg


