DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,20x73mm,Edst(V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041137
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579411370
Sonepar Artikelnummer
120496313
Hersteller Artikelnummer
041137
Hersteller Typ
K 20/2 AC-HW-E
Hersteller Artikel Nr.:
041137
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.048 kg


