DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,20x73mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079527
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795272
Sonepar Artikelnummer
120496480
Hersteller Artikelnummer
079527
Hersteller Typ
K 20/2 AC-HW
Hersteller Artikel Nr.:
079527
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.050 kg


