Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,20x93mm,verz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,20x93mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079531

  • Spannbereich - 16 .. 20 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918057778

Sonepar Artikelnummer

120496484

Hersteller Artikelnummer

079531

Hersteller Typ

K 20/3 AC-HW

Hersteller Artikel Nr.:

079531

Spannbereich:

16 .. 20 mm

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.061 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 1/2Zoll, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 20x93 mm, Kunststoffhaltewanne, verzinkt