Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Flachprofil bis 12mm,20x73mm,Edst (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Flachprofil bis 12mm,20x73mm,Edst (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079580

  • Spannbereich - 16 .. 20 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579795807

Sonepar Artikelnummer

120496495

Hersteller Artikelnummer

079580

Hersteller Typ

K 20/2 U-HW-E

Hersteller Artikel Nr.:

079580

Spannbereich:

16 .. 20 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

flaches Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.052 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 1/2Zoll, Flachprofil bis 12 mm, 20x73 mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)