Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Flachprofil bis 12mm,20x73mm,verz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Flachprofil bis 12mm,20x73mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079569

  • Spannbereich - 16 .. 20 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579795692

Sonepar Artikelnummer

120496493

Hersteller Artikelnummer

079569

Hersteller Typ

K 20/2 U-HW

Hersteller Artikel Nr.:

079569

Spannbereich:

16 .. 20 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

flaches Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.054 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 1/2Zoll, Flachprofil bis 12 mm, 20x73 mm, Kunststoffhaltewanne, verzinkt