DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Rund-/Flachprofil bis 22mm,93mm,Edst (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079606
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796064
Sonepar Artikelnummer
120496498
Hersteller Artikelnummer
079606
Hersteller Typ
K 20/3 RU-HW-E
Hersteller Artikel Nr.:
079606
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
Rundprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.080 kg


