DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1/2'',Rund-/Flachprofil bis 22mm,93mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079595
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795951
Sonepar Artikelnummer
120496497
Hersteller Artikelnummer
079595
Hersteller Typ
K 20/3 RU-HW
Hersteller Artikel Nr.:
079595
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Rundprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.100 kg


