DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für 1/2Zoll, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 20x53mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041138
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579411387
Sonepar Artikelnummer
121129542
Hersteller Artikelnummer
041138
Hersteller Typ
K 20 AC-HW-E
Hersteller Artikel Nr.:
041138
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.038 kg


