DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 1 5/8'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,56x164mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079530
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795302
Sonepar Artikelnummer
120496483
Hersteller Artikelnummer
079530
Hersteller Typ
K 56/2 AC-HW
Hersteller Artikel Nr.:
079530
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.252 kg


