DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 7/8'',C-Profil,Schlitzw. 18/22mm,32x136mm. verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079532
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795326
Sonepar Artikelnummer
120496485
Hersteller Artikelnummer
079532
Hersteller Typ
K 32/3 AC-HW
Hersteller Artikel Nr.:
079532
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.096 kg


