Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 7/8'',Winkelprofil bis 40mm,32x68mm,Edst (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 7/8'',Winkelprofil bis 40mm,32x68mm,Edst (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079555

  • Spannbereich - 28 .. 32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579795555

Sonepar Artikelnummer

120496491

Hersteller Artikelnummer

079555

Hersteller Typ

K 32 S-HW-E

Hersteller Artikel Nr.:

079555

Spannbereich:

28 .. 32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

Winkelprofil

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.069 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, Winkelprofil bis 40 mm, 32x68 mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)