Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 7/8'',Winkelprofil bis 40mm,32x68mm,verz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle,für 7/8'',Winkelprofil bis 40mm,32x68mm,verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079544

  • Spannbereich - 28 .. 32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579795449

Sonepar Artikelnummer

120496488

Hersteller Artikelnummer

079544

Hersteller Typ

K 32 S-HW

Hersteller Artikel Nr.:

079544

Spannbereich:

28 .. 32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

Winkelprofil

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.073 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, Winkelprofil bis 40 mm, 32x68 mm, Kunststoffhaltewanne, verzinkt