DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 32x68mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079534
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795340
Sonepar Artikelnummer
121129628
Hersteller Artikelnummer
079534
Hersteller Typ
K 32 AC-HW-E
Hersteller Artikel Nr.:
079534
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.059 kg


