Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, Winkelprofil bis 40mm, 32x136mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, Winkelprofil bis 40mm, 32x136mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079563

  • Spannbereich - 28 .. 32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 3

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579795630

Sonepar Artikelnummer

121129629

Hersteller Artikelnummer

079563

Hersteller Typ

K 32/3 S-HW-E

Hersteller Artikel Nr.:

079563

Spannbereich:

28 .. 32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

3

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

Winkelprofil

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.103 kg

Hochfrequenz-Kabelschelle, für 7/8Zoll, Winkelprofil bis 40 mm, 32x136mm, Kunststoffhaltewanne, Edelstahl (V2A)