DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für Ø 37 mm zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079615
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796156
Sonepar Artikelnummer
120496505
Hersteller Artikelnummer
079615
Hersteller Typ
HF EM 8 1 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079615
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.134 kg


