DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für Ø 50 mm zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079610
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796101
Sonepar Artikelnummer
120496500
Hersteller Artikelnummer
079610
Hersteller Typ
HF EL 2 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079610
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.141 kg


