DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für Ø 62 mm zur Befestigung an Ankerschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079641
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796415
Sonepar Artikelnummer
120496525
Hersteller Artikelnummer
079641
Hersteller Typ
HF EAC 3 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079641
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.207 kg


