DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für Ø 62 mm zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079611
Durchmesser - 60 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796118
Sonepar Artikelnummer
120496501
Hersteller Artikelnummer
079611
Hersteller Typ
HF EL 3 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079611
Durchmesser:
60 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.161 kg


