DIETZEL - Hochfrequenz-Kabelschelle, für Ø 62 mm zur Wandbefestigung, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079617
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579796170
Sonepar Artikelnummer
120496507
Hersteller Artikelnummer
079617
Hersteller Typ
HF EM 8 3 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079617
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.169 kg


