Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hochfrequenz-Schelleneinlage, für Ø 62 mm, verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hochfrequenz-Schelleneinlage, für Ø 62 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079663

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 62 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579796637

Sonepar Artikelnummer

120496534

Hersteller Artikelnummer

079663

Hersteller Typ

HF EE 70 HOCHFREQUENZKABELSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

079663

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

62 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.152 kg

HF-EE, Hochfrequenz-Schelleinlage verzinkt