DIETZEL - Hochfrequenz-Wanne, für Ø 17 mm (1/2Zoll), Polystyrol, 20x55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041139
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 17 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579411394
Sonepar Artikelnummer
120496314
Hersteller Artikelnummer
041139
Hersteller Typ
HW 20-1/2Zoll
Hersteller Artikel Nr.:
041139
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
17 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


