DIETZEL - Hochfrequenz-Wanne, für Ø 32 mm (7/8Zoll), Polystyrol, 32x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041140
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 29 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059796
Sonepar Artikelnummer
120496315
Hersteller Artikelnummer
041140
Hersteller Typ
HW 30-7/8Zoll
Hersteller Artikel Nr.:
041140
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
29 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


