DIETZEL - Hohlwand-Abzweigdose, Ø 120mm, mit Randdeckel, winddicht, chlorfrei, orange/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101398
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011969
Sonepar Artikelnummer
120402467
Hersteller Artikelnummer
101398
Hersteller Typ
HWADW 120 RD
Hersteller Artikel Nr.:
101398
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
120 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.073 kg


