Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hohlwand-Abzweigdose rund, Ø 120 mm, 3 Schraublöcher, orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hohlwand-Abzweigdose rund, Ø 120 mm, 3 Schraublöcher, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105239

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579030199

Sonepar Artikelnummer

120635169

Hersteller Artikelnummer

105239

Hersteller Typ

HWAD 120

Hersteller Artikel Nr.:

105239

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

120 mm

Tiefe:

65 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.050 kg

Hohlwand-Abzweigdose rund, Ø 120 mm, 3 Schraublöcher, orange, DIETZEL