DIETZEL - Hohlwand-Abzweigdose rund, Ø 120mm, inkl. Randdeckel, 3 Schraublöcher, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105255
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Standardartikel
EAN
9002579030205
Sonepar Artikelnummer
120635170
Hersteller Artikelnummer
105255
Hersteller Typ
HWAD 120 RD
Hersteller Artikel Nr.:
105255
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
120 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.075 kg


