DIETZEL - Hohlwand-Geräte-Abzweigdose-Unterteil,z.Möbeleinbau,Ø65mm,40mm tief,chlorfrei,or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026982
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579269827
Sonepar Artikelnummer
120112822
Hersteller Artikelnummer
026982
Hersteller Typ
HWDS 65
Hersteller Artikel Nr.:
026982
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


