Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hohlwand-Zweifach-Gerätedose, 45 mm tief, chlorfrei, orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hohlwand-Zweifach-Gerätedose, 45 mm tief, chlorfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021198

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - oval

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579211987

Sonepar Artikelnummer

120044731

Hersteller Artikelnummer

021198

Hersteller Typ

HWDZ 65

Hersteller Artikel Nr.:

021198

Montageart:

Hohlwand

Form:

oval

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

0 mm

Tiefe:

45 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

136 mm

Breite:

65 mm

Innentiefe:

44 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.047 kg

Hohlwand-Zweifach-Gerätedose, 45 mm tief, chlorfrei, orange, DIETZEL