Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Hohlwanddosen-Fräser Ø 68 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Hohlwanddosen-Fräser Ø 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 083226

  • Durchmesser - 65 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579832267

Sonepar Artikelnummer

120496593

Hersteller Artikelnummer

083226

Hersteller Typ

HWLS 65/68 FRÄSER

Hersteller Artikel Nr.:

083226

Durchmesser:

65 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Steckachse

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.060 kg

Hohlwanddosen-Fräser Ø 68 mm, DIETZEL